Referencias
SMC:EX600-ED2
Rubix:798072770000
fabricante:EX600-ED2
EAN:3618036110036

Documentos
Detalles de producto : EX600-ED2
Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Placa terminal
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa final |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 24 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,98 € Sin IVA
/ unidad
139,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días