Referencias
Festo:JMDDH-5/2-D-1-M12-C
Rubix:798192628000
fabricante:539079
EAN:4052568259730

Documentos
Detalles de producto : JMDDH-5/2-D-1-M12-C
Solenoid valve JMDDH-5/2-D-1-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
electrodistribuidor JMDDH-5/2-D-1-M12-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 637,9 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,00 € Sin IVA
/ unidad
240,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días