Referencias
Festo:VUVG-L18-T32H-AT-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258049000
fabricante:8172833
EAN:4052568617851

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-t32h-at-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L18-T32H-AT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-T32H-AT-G14-1H& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-t32h-at-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 950 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5–8 bar (0,15–0,8 mpa) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,44 € Sin IVA
/ unidad
152,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días