Referencias
SMC:SS5Y5-60-05D-Q
Rubix:752104818043
fabricante:SS5Y5-60-05D-Q
EAN:3618036208054

Resumen técnico
| Tipo | cuerpo de casete colector con orificios |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : SS5Y5-60-05D-Q 00095780
La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de la válvula para ofrecer una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en un colector.
SS5Y5-60, Serie 5000, Bloque de tipo Cassette, Montaje individual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Tipo | cuerpo de casete colector con orificios |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,79 € Sin IVA
/ unidad
69,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días