Referencias
Festo:VUVG-L18-P53E-T-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258043000
fabricante:8172839
EAN:4052568617912

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-p53e-t-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L18-P53E-T-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-P53E-T-G14-1H2& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-p53e-t-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 910 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,25 € Sin IVA
/ unidad
168,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días