MFH-5/2-D-2-S-C

Electroválvula MFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/2-D-2-S-C
Rubix:798197287000
fabricante:151022
EAN:4052568116590
MFH-5/2-D-2-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/2-D-2-S-C


Electrodistribuidor MFH-5/2-D-2-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x60x101 mm
Peso neto647,39 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
185,38 € Sin IVA
/ unidad
224,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días