Referencias
SMC:SV3200-5FU
Rubix:751605932043
fabricante:SV3200-5FU
EAN:3618036200201

Documentos
Detalles de producto : SV3200-5FU
La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables convencionales para el cableado interno del colector. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de casete ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector pueden añadirse mediante un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores convencionales de tipo base de tirantes. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1036 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,02 € Sin IVA
/ unidad
110,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días