EVZM450-F01-33

Válvula mecánica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVZM450-F01-33
Rubix:799251846000
fabricante:00160220
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula mecánica
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : EVZM450-F01-33


La serie VZM es una válvula mecánica de 5 orificios. Está diseñada de forma compacta con una gran capacidad de caudal (VZM400 10mm², VZM500 10,9mm²). El VZM está disponible con un émbolo metálico o de caucho, con una variedad de opciones de actuadores y un piloto externo opcional.

Cualidades

Fluido : aire, gas inerte Pressión de servicio : 0,15 à 1,0MPa Temperatura ambiente y del fluido : -5° à 60°C (sin heladas) Superficie efectiva (mm²) : 10 Rosca : G(PF) Tamaño del orificio : válvula principal 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

Información técnica


Atributos
Tipoválvula mecánica
Número de puertos5
72,20 € Sin IVA
/ unidad
87,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días