VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L
Rubix:799264722000
fabricante:8031817
EAN:4052568259167
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipovsva válvula enchufable estándar
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipovsva válvula enchufable estándar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,47 Sin IVA
/ unidad
166,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días