DX2-621-70

Hannifin Distribuidor montado sobre placa base Modelo ISOMAX

Ver información técnica
Referencias
Parker:DX2-621-70
Rubix:798019962000
fabricante:DX2-621-70
brand logo
Resumen técnico
Tipo5/2
Número de puertos5

Detalles de producto : DX2-621-70


Gama de distribuidores ISOMAX DX normalizados 5 tamaños, montaje en base normalizada ISO/VDMA Caudales hasta 6060 l/min Gama de distribuidores ISO15407-1 y 5599-1 normalizados Utilización de tecnología de conmutación cerámica Durabilidad superior a 100 millones de ciclos Funcionamiento en aire seco, Baja sensibilidad a las variaciones de calidad del aire (gracias a la conmutación por pastilla sin junta) Caudales elevados y tiempos de respuesta cortos gracias a la bobina interna de baja fricción Elección de piloto interno o externo rápidamente invirtiendo la junta bajo el mando Tornillos de fijación imperdibles y juntas bajo la bobina Conexiones eléctricas individuales en cada bobina piloto Montaje sobre bases normalizadas ISO/VDMA.
Serie básica: DX ISOMAX Válvula ISO 5599-1 - Tamaño 1 / 2 / 3 - CNOMO
Piloto: Electroneumático
Tamaño: Tamaño 2 (ISO 5599)
Función del tipo de válvula: solenoide simple 5/2, retorno por resorte (suministro piloto interno)
Voltaje: Ninguno

Información técnica


Atributos
Tipo5/2
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,35 Sin IVA
/ unidad
180,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días