Referencias
Festo:JMFDH-5/2-D-2-C-EX
Rubix:798199358000
fabricante:536072
EAN:4052568170851
Documentos
Detalles de producto : JMFDH-5/2-D-2-C-EX
Electrodistribuidor JMFDH-5/2-D-2-C-EX con mando manual auxiliar. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,97 € Sin IVA
/ unidad
284,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días