VP342RK-5DO1-01FA

VP300, válvula de clapeta pilotada de 3 orificios

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP342RK-5DO1-01FA
Rubix:799240915000
fabricante:VP342RK-5DO1-01FA
brand logo
Resumen técnico
Tipovp300, 3 port pilot operated poppet
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP342RK-5DO1-01FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del tipo normalmente cerrado al tipo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula de clapeta pilotada de 3 puertos (VP300). Tamaño del puerto: 1/8, 1/4. Soportada por el cuerpo, montada sobre la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipovp300, 3 port pilot operated poppet
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,68 Sin IVA
/ unidad
110,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días