Referencias
Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2
Rubix:798763358000
fabricante:575513
EAN:4052568260705

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x65x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 386,75 g |
| Tipo | válvula solenoide de aire |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,70 € Sin IVA
/ unidad
109,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días