SX3000-51-2A

Accesorios serie SX3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SX3000-51-2A
Rubix:751603580043
fabricante:SX3000-51-2A
EAN:3618036198478
SMC SERIE SX3000-51-2A

Resumen técnico

Tipoconjunto del bloque de escape
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SX3000-51-2A


La concepción única de la serie SX combina los dos ensamblajes de solenoides (en caso de uso de un solenoide doble en la posición 2/3) en el mismo lado de la válvula, en el lado opuesto a los orificios, lo que permite ahorrar espacio y simplificar el acceso al cableado. Las válvulas de la serie SX están disponibles con numerosas opciones de colectores que facilitan la instalación y mejoran el funcionamiento.
Accesorio

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto del bloque de escape
Número de puertos3
11,08 € Sin IVA
/ unidad
13,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días