EVS7-6-FG-D-3ZRM0-Q

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6

Ver información técnica

Referencias

SMC:EVS7-6-FG-D-3ZRM0-Q
Rubix:798246841000
fabricante:EVS7-6-FG-D-3ZRM0-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EVS7-6-FG-D-3ZRM0-Q


Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.

Información técnica


Atributos
Peso neto598 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
135,71 Sin IVA
/ unidad
164,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días