CPE18-M3H-5/3E-QS-8

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M3H-5/3E-QS-8
Rubix:798191485000
fabricante:170327
EAN:4052568138639
CPE18-M3H-5/3E-QS-8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula cpe18-m3h-5/3e-qs-8
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M3H-5/3E-QS-8


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M3H-5/3E-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto382 g
Tipoelectroválvula cpe18-m3h-5/3e-qs-8
Número de puertos5
245,69 € Sin IVA
/ unidad
297,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días