SYJA312-M3
Distribuidor 3/2 de accionamiento neumático serie SYJA#00
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SYJA312-M3
Rubix:798866521000
fabricante:00075042
EAN:3618036147476

Documentos
Detalles de producto : SYJA312-M3
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto a compacidad y superioridad en cuanto al rendimiento, lo que confiere a esta serie un verdadero valor añadido. Ya sea utilizada sobre una base o como válvula individual, su perfil estrecho incrementa la flexibilidad de diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de pilotaje de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora las prestaciones, disminuye los costes de explotación y permite realizar un control directo a través de las salidas de relé de un PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje en colector o de forma individual en bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones que se adaptan a sus necesidades de ingeniería.
SYJA300/500/700, Valvula de Accionamiento Neumático de 3 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,44 € Sin IVA
/ unidad
44,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días