MHP4-MS1H-3/2O-1/4

Electroválvula MHP4-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP4-MS1H-3/2O-1/4
Rubix:798198686000
fabricante:525199
EAN:4052568161606
MHP4-MS1H-3/2O-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP4-MS1H-3/2O-1/4


Electrodistribuidor MHP4-MS1H-3/2O-1/4 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función de distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto282 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
111,71 Sin IVA
/ unidad
135,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días