CM-5/2-1/4-FH

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CM-5/2-1/4-FH
Rubix:752000475113
fabricante:6154
EAN:4052568110857
CM-5/2-1/4-FH Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de cartucho
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM-5/2-1/4-FH


Electroválvula CM-5/2-1/4-FH con conector hembra y mando manual auxiliar, sin base. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=1400 l/min, Presión de servicio=1,5 - 8 bar, Diámetro nominal=6,5 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)126x96x45 mm
Peso neto330 g
Tipoválvula de cartucho
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
494,80 € Sin IVA
/ unidad
598,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días