JMFDH-5-1/8-EX

Electroválvula JMFDH-5-1/8

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFDH-5-1/8-EX
Rubix:798199363000
fabricante:536193
EAN:4052568170912
JMFDH-5-1/8-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFDH-5-1/8-EX


Electrodistribuidor JMFDH-5-1/8-EX con mando manual auxiliar. Función de distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=600 l/min, Presión de servicio=2,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto287,53 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
218,95 Sin IVA
/ unidad
264,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días