Referencias
SMC:VX3324A-03F-5DZ1
Rubix:799251764000

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula 3/2 serie vx3 vx3324a-03f-5dz1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : VX3324A-03F-5DZ1
La serie VX31/32/33 es una electroválvula 3/2 de accionamiento directo que puede utilizarse con numerosos fluidos. Cuando se utiliza en combinación con una base, su configuración puede modificarse de N.C. a N.A. y de N.A. a N.C. reemplazando una junta. Las válvulas pueden sustituirse fácilmente sin tener que modificar la conexión existente.
VX31/32/33 Unidad simple, Electroválvula de 3 vías de accionamiento directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 3/2 serie vx3 vx3324a-03f-5dz1 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,51 € Sin IVA
/ unidad
114,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días