CPE18-M1H-5/3ES-QS-10

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
Rubix:798191455000
fabricante:170262
EAN:4052568137991
CPE18-M1H-5/3ES-QS-10 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula cpe18-m1h-5/3es-qs-10
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CPE18-M1H-5/3ES-QS-10


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M1H-5/3ES-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto465 g
Tipoelectroválvula cpe18-m1h-5/3es-qs-10
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,18 Sin IVA
/ unidad
306,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días