VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3
Rubix:798204112000
fabricante:566511
EAN:4052568214111
VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3 Función de la válvula=5/3 venteada, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=14 mm, caudal nominal estándar=600 - 650 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto85,9 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico560 l/min
113,48 € Sin IVA
/ unidad
137,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días