Referencias
SMC:VP742-5DZ1-04FA
Rubix:798291824000
EAN:3618036560558

Documentos
Detalles de producto : VP742-5DZ1-04FA
Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
Cualidades
-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,63 € Sin IVA
/ unidad
190,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días