VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3

Electroválvula VOVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3
Rubix:798203872000
fabricante:560710
EAN:4052568098315
VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3


Solenoid valve VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=12 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Electroválvula VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3 Función de la válvula=3/2 cerrada monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=12 mm, caudal nominal estándar=180 l/min, presión de servicio=2 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto31,3 g
Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico180 l/min
64,86 € Sin IVA
/ unidad
78,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días