Referencias
SMC:SYJ312M-5LOU-M3-Q
Rubix:799254171000
EAN:3618036154047
Documentos
Detalles de producto : SYJ312M-5LOU-M3-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto a ocupación de espacio y superioridad en cuanto a prestaciones, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad de diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costos de funcionamiento y permite efectuar un control directo a través de los relés de salida de un autómata programable. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje en base, o de forma individual en bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones que se adaptan a sus necesidades de ingeniería.
SYJ300, Electroválvulas de 3 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Tipo | electro distribuidor 3/2 y 5/2 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,22 € Sin IVA
/ unidad
57,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días