Referencias
SMC:SY3420-5LOU-C4-Q
Rubix:751603937043
fabricante:SY3420-5LOU-C4-Q
EAN:3618036187366

Documentos
Detalles de producto : SY3420-5LOU-C4-Q
La serie SY ofrece avances significativos en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse de forma individual o en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 165 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,27 € Sin IVA
/ unidad
121,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días