Referencias
Festo:VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40
Rubix:799263959000
fabricante:1489952
EAN:4052568233754

Documentos
Detalles de producto : VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40
Electrodistribuidor VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40 Conception=Diseño=Distribuidor de clapeta con prepilotaje, Mode d'actionnement=Modo de accionamiento=eléctrico, Principe d'étanchéité=Principio de estanqueidad=blando (junta), Position de montage=Posición de montaje=Bobina preferentemente en la parte superior, Mode de fixation=Modo de fijación=Instalación de conductos
présence de SVHC >0,1% - Substance : Plomo
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 664,81 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula vzwp |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,05 € Sin IVA
/ unidad
213,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días