Referencias
SMC:SY9540-5YO-Q
Rubix:799248728000

Documentos
Detalles de producto : SY9540-5YO-Q
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY9000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 217 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,37 € Sin IVA
/ unidad
143,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días