VQC4200-51

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC4200-51
Rubix:799157771000
fabricante:01438892
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQC4200-51


La serie VQC dispone de cinco paquetes de cableado estándar que facilitan enormemente las tareas de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen la norma IP67 de protección contra el polvo y la humedad. El uso de conectores multipolo para sustituir el cableado dentro de los bloques de colectores proporciona flexibilidad a la hora de añadir estaciones o cambiar la configuración de los colectores. La serie VQC tiene unos tiempos de respuesta extraordinarios y una larga vida útil.

Cualidades

Electroválvula de -5 puertos, montaje en base, enchufable
Fluido: aire/gas inerte
Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
103,57 Sin IVA
/ unidad
125,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días