VMPA1-M1H-H-M7-PI

Electroválvula VMPA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-H-M7-PI
Rubix:798199140000
fabricante:533383
EAN:4052568166649
VMPA1-M1H-H-M7-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-H-M7-PI


Electrodistribuidor VMPA1-M1H-H-M7-PI con conector eléctrico individual M8x1, de 4 polos. Función del distribuidor=2x3/2 monoestable, abierto/cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=300 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto178 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.8 bar
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Rango de presión3/8 bar
189,60 € Sin IVA
/ unidad
229,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días