SY3120-5WOU-M5-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SY3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3120-5WOU-M5-Q
Rubix:798855419000
fabricante:SY3120-5WOU-M5-Q
EAN:3618036192124
SMC 5 PORT VALVE SY3120-5WOU-M5-Q

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY3120-5WOU-M5-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables para sus requisitos. La serie ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
69,16 Sin IVA
/ unidad
83,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días