SYJ7223-3DO-01F-Q 00226347
Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SYJ7000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SYJ7223-3DO-01F-Q
Rubix:798711067000
Documentos
Detalles de producto : SYJ7223-3DO-01F-Q 00226347
El distribuidor SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto al espacio ocupado y de superioridad en prestaciones, lo que dota a esta serie de un verdadero valor añadido. Ya se utilice montado en base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad del diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts de serie), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite un control directo a través de las salidas de relé de un PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y una protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje en colector o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones que se adaptan a sus necesidades de ingeniería.
SYJ7000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,56 € Sin IVA
/ unidad
104,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días