VXD232AGA

VXD2 Válvula solenoide de 2 puertos, unidad única, accionada por piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXD232AGA
Rubix:798976055000
fabricante:VXD232AGA
EAN:3618036513165
brand logo

Resumen técnico

Tipo2 puertos; solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXD232AGA


Nuestra nueva electroválvula de 2 vías autocontrolada, la VXD, es un 7% más pequeña que los antiguos modelos clásicos, pero sigue ofreciendo grandes ventajas. La nueva VXD no sólo es más compacta, sino que también consume menos energía. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite, desde pórticos de lavado hasta circuitos de aceite en las industrias de transformación, la VXD está disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo (aluminio, resina, latón y acero inoxidable). Las características opcionales incluyen resistencia a bajos niveles de ozono y desengrasado. El nuevo modelo de aire con cuerpo de resina y racores instantáneos simplifica la conexión. Otras características son un amortiguador elástico para reducir el ruido de funcionamiento de la válvula y una mayor vida útil gracias a su diseño especial. También ofrece un tiempo de cierre mejorado, especialmente con fluidos viscosos como el aceite.
VXD, Unidad simple, Membrana pilotada, Electroválvula de 2 vías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x114x50 mm
Peso neto462 g
Tipo2 puertos; solenoide
Número de puertos2
48,57 € Sin IVA
/ unidad
58,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días