Referencias
SMC:JSXD51-SN06F-5DN
Rubix:799241560000
fabricante:JSXD51-SN06F-5DN
Documentos
Detalles de producto : JSXD51-SN06F-5DN
Electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo/pilotadoFluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1.6 a 50 mmTamaño del orificio : 1/8" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidableCarcasa : IP67.
Cualidades
Fluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 10 a 50 mmTamaño del orificio : 1/4" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidable Carcasa : IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | jsxd, válvula solenoide de 2 puertos accionada por piloto |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,12 € Sin IVA
/ unidad
231,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días