Referencias
SMC:VPA3185-20
Rubix:751605248043
EAN:3618036558326

Documentos
Detalles de producto : VPA3185-20
Válvula neumática de 3 puertos de SMC. La VPA ofrece una gran capacidad de caudal de Cv1,0 (VPA300), Cv2,3 (VPA500) y Cv4,0 (VPA700). La serie puede utilizarse como válvula selectora o divisora. La VPA puede cambiarse de normalmente cerrada a normalmente abierta.
Cualidades
-Montaje en base, unidad única
Opción de cuerpo: estándar o vacío
Tamaños de puerto de la subplaca: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Tipo de actuación: N.C., o N.O. (convertible)
Roscas: Rc, NPT, NPTF, G
Opción de cuerpo: estándar o vacío
Tamaños de puerto de la subplaca: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Tipo de actuación: N.C., o N.O. (convertible)
Roscas: Rc, NPT, NPTF, G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1780 g |
|---|---|
| Tipo | air pilot operated valve |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,03 € Sin IVA
/ unidad
271,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días