VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L
Rubix:799001876000
fabricante:8004894
EAN:4052568277598



Resumen técnico
| Tipo | vuvg válvula distribuidora universal |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Tipo | vuvg válvula distribuidora universal |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 850 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,05 € Sin IVA
/ unidad
152,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días