SV1100-5FU-CS-C6 00095884

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SV1000

Ver información técnica

Referencias

SMC:SV1100-5FU-CS-C6
Rubix:752104860043
fabricante:SV1100-5FU-CS-C6
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SV1100-5FU-CS-C6 00095884


La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables convencionales para el cableado interno del colector. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de casete ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector pueden añadirse mediante un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores convencionales de tipo base de tirantes. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.

Información técnica


Atributos
Peso neto113 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
79,66 Sin IVA
/ unidad
96,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días