Referencias
SMC:VP744RK-5DO1-03FA
Rubix:799239338000
fabricante:VP744RK-5DO1-03FA
Documentos
Detalles de producto : VP744RK-5DO1-03FA
Alta capacidad de caudal : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía : 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de división. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable : Hasta -101,2kPa.
Cualidades
Válvula pilotada de 3 orificios (VP700). Tamaño del orificio : 3/8, 1/2. Orificio del cuerpo, montado sobre base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modifiable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp700, 3 port pilot operated poppet |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,09 € Sin IVA
/ unidad
205,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días