Referencias
Festo:VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1-S
Rubix:799259940000
fabricante:8128473
EAN:4052568566500

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vsnc-fka-m52-rd-g18-1c1-s 8128473 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1-S
VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1& válvula solenoide
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vsnc-fka-m52-rd-g18-1c1-s 8128473 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 ... 8 bar |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,33 € Sin IVA
/ unidad
75,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días