VSVA-B-P53U-H-A1-5C1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53U-H-A1-5C1
Rubix:798204611000
fabricante:547142
EAN:4052568186586

Resumen técnico
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón simple |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53U-H-A1-5C1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 324 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón simple |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,75 € Sin IVA
/ unidad
202,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días