SYJ312M-5G-M3-Q
SYJ300, válvula solenoide de 3 vías, todos los tipos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SYJ312M-5G-M3-Q
Rubix:799241106000
fabricante:SYJ312M-5G-M3-Q
Documentos
Detalles de producto : SYJ312M-5G-M3-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y rendimiento superior que aporta un verdadero valor añadido a la solución de diseño. Ya se integre en un colector o se utilice como válvula independiente, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza el espacio requerido. La válvula SYJ utiliza una válvula piloto solenoide de baja potencia (estándar 0,5 watt), lo que reduce drásticamente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite el control directo mediante relés de salida del PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con luces indicadoras y protección contra sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base o individualmente en subplacas, ofreciendo una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades técnicas.
Cualidades
Fluido: aire Rango de presión de trabajo (MPa): 0,15 a 0,7 Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación) Frecuencia máxima de trabajo (Hz): 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | syj300, válvula solenoide de 3 puertos, todos los tipos |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,77 € Sin IVA
/ unidad
52,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días