VMPA1-M1H-G-S-M7-PI

Electroválvula VMPA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-G-S-M7-PI
Rubix:798199145000
fabricante:533388
EAN:4052568166694
VMPA1-M1H-G-S-M7-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-G-S-M7-PI


Electrodistribuidor VMPA1-M1H-G-S-M7-PI con conector eléctrico individual M8x1, de 4 polos. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=320 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto177 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico320 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
197,54 Sin IVA
/ unidad
239,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días