ELGA-TB-KF-70-1000-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ELGA-TB-KF-70-1000-0H
Rubix:799265710000
fabricante:8041856
EAN:4052568286569
brand logo
Resumen técnico
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-70-1000-0H


Eje de correa dentada ELGA-TB-KF-70-1000-0H Con guía con rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=28,65 mm, Carrera de trabajo=1000 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,213 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1904,99 Sin IVA
/ unidad
2305,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días