Referencias
Festo:FENG-40-100-KF
Rubix:798194937000
fabricante:34500
EAN:4052568009885

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : FENG-40-100-KF
La unidad de guía FENG-40-100-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes sirve para proteger contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=40, Carrera=100 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2330 g |
|---|---|
| Tipo | unidad de guía |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,09 € Sin IVA
/ unidad
876,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días