229A.ST3 BROCA

Ejercicios de step

Ver información técnica

Referencias

Facom:229A.ST3
Rubix:798531840000
EAN:3148516301505
brand logo

Resumen técnico

Longitud total100 mm
Material de cortehss
Colacilíndrico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 229A.ST3 BROCA


Brocas escalonadas
-para taladrar de forma cilíndrica y precisa en todos los materiales.
-No necesita agujero delantero.
-Afilado transversal: autocentrado.
-Corte más agresivo: menos esfuerzo para el usuario, sin rebabas.
-Mejor eliminación de virutas.
-Menos vibraciones, más silencioso.
-Cola cilíndrica con 3 planos, para un buen entrenamiento evitando micro bloqueos.
-Marcación láser de los diferentes diámetros en una flauta.
-678006: Prensaestopas especial ISO.
-678014: Prensaestopas especial PG. Diámetro de la cola 10mm
BROCA ESCALONADA

Información técnica


Atributos
Peso neto293 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)110x50x50 mm
Peso con embalaje293 g
Longitud total100 mm
Material de cortehss
Colacilíndrico
Diámetro mín.6 mm
Diámetro máx.38 mm
168,04 € Sin IVA
/ unidad
203,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días