BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 90 GRADOS M5
Broca escalonada HSS TiN Agujero pasante 90 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:238 10.000
Rubix:799282871000
fabricante:9002380100000
EAN:4049844005563


Resumen técnico
| Longitud total | 89 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Cola | cylindrical shank (shank ø 10) |
Detalles de producto : BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 90 GRADOS M5
Broca escalonada corta 90° para agujeros pasantes
Características: ángulo de avellanado 90°, fino.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 90°. Forma A y B conforme a DIN 74, parte 1. Para tornillos conforme a DIN 963 y DIN 964. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
Características: ángulo de avellanado 90°, fino.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 90°. Forma A y B conforme a DIN 74, parte 1. Para tornillos conforme a DIN 963 y DIN 964. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
90° short subland drill for through holes
Design: 90° countersink angle, fine.
Application: For screw through holes according to DIN EN 20273 and 90° screw head countersinking. Form A and B according to DIN 74, part 1. For screws according to DIN 963 and DIN 964. Particularly suitable for CNC or NC machines.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 89 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Cola | cylindrical shank (shank ø 10) |
| Diámetro mín. | 5.3 mm |
| Diámetro máx. | 10 mm |
| Norma DIN | estándar |
| Material de mecanizado | steels and high-alloy steels (p), stainless steels (m), cast irons (k), aluminum and other non-ferrous metals (n), special alloys/superalloys and titanium (s), hardened steels and hardened cast irons (h). |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,57 € Sin IVA
/ unidad
72,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











