Referencias
Festo:ELGR-TB-55-100-0H
Rubix:799262255000
fabricante:8083784
EAN:4052568449353

Resumen técnico
| Tipo | eje con correa dentada elgr-tb-55-100-0h |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 28.65 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : ELGR-TB-55-100-0H
ELGR-TB-55-100-0H EJE PARA CORREA DENTADA
Información técnica
Atributos
| Tipo | eje con correa dentada elgr-tb-55-100-0h |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 28.65 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 55 |
| Serie | elgr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,78 € Sin IVA
/ unidad
680,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días