DGPL-32-500-PPV-A-B-KF

Actuador lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
Rubix:798195074000
fabricante:526659
EAN:4052568162443
DGPL-32-500-PPV-A-B-KF Linear drive

Resumen técnico

Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGPL-32-500-PPV-A-B-KF


Accionamiento lineal DGPL-32-500-PPV-A-B-KF para detección por proximidad, sin vástago, con conexión de bloqueo positivo entre el pistón y el accionador y amortiguación ajustable de la posición final en ambos extremos. Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=(* PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, * YXR: Amortiguador, curva característica dura), Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante

Información técnica


Atributos
Peso neto6414 g
Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño32
2696,05 € Sin IVA
/ unidad
3262,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días