Referencias
Festo:ELGR-TB-45-100-0H
Rubix:799262248000
fabricante:8083776
EAN:4052568449278

Resumen técnico
| Tipo | eje de correa dentada elgr-tb-45-100-0h |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 24.83 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : ELGR-TB-45-100-0H
ELGR-TB-45-100-0H EJE DE CORREA DENTADA
Información técnica
Atributos
| Tipo | eje de correa dentada elgr-tb-45-100-0h |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 24.83 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 45 |
| Serie | elgr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,85 € Sin IVA
/ unidad
596,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días